LAPP ITALIA SRL - LPP0041083 OLFLEX CRANE CF 4G16 - 0041083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044774811895
Codice prodotto
LPP0041083
Cod. produttore
0041083
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Larghezza della linea circa:
41.5 mm
Altezza della linea circa:
13.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
135 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
54 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


