pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0041082 OLFLEX CRANE CF 4G10 - 0041082

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0041082 OLFLEX CRANE CF 4G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774811857

Codice prodotto

LPP0041082

Cod. produttore

0041082

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Piatto

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Larghezza della linea circa:

36 mm

Altezza della linea circa:

11.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

115 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

46 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavi piatti in gomma resistenti agli agenti atmosferici con conduttori schermati ÖLFLEX® CRANE CF ÖLFLEX® CRANE CF - cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma schermato, U0/U:300/500V Per l'impiego su carriponte all'aperto Conforme ai requisiti EMC