LAPP ITALIA SRL - LPP0041055 OLFLEX CRANE F 5G6 - 0041055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 5
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044774451749
Codice prodotto
LPP0041055
Cod. produttore
0041055
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
5
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Larghezza della linea circa:
35 mm
Altezza della linea circa:
9.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
95 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
38 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V



