pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034176 J-2Y(ST)Y...ST III BD 10X2X0,6 - 0034176

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034176 J-2Y(ST)Y...ST III BD 10X2X0,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Numero di fili - 20

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773042825

Codice prodotto

LPP0034176

Cod. produttore

0034176

Produttore

LPP

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di fili:

20

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Schermatura su ritorcitura:

Film

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

9.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

A-2Y(L)2Y...ST III BD cavo telefonico per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD cavo telefonico per esterni Cavo di telecomunicazione per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD conforme a VDE 0816, rivestimento appositamente a strati per interramento diretto e indiretto