LAPP ITALIA SRL - LPP0034171 J-2Y(ST)Y...ST III BD 2X2X0,6 - 0034171
Y.jpg?8475847C876F6090A5939D99A4867E7D93659E7284905887A46EAD73BCA797&ts=1765433023619)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Numero di fili - 4
Elemento ritorto - Coppie
Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)
Marcatura filo - Colore
Confezione
1 M
EAN
4044773042870
Codice prodotto
LPP0034171
Cod. produttore
0034171
Produttore
LPP
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Schermatura su ritorcitura:
Film
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
5.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C


