LAPP ITALIA SRL - LPP0032475 RD-Y(ST)Y 24X2X0,5 GY - 0032475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 48
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
EAN
4044773048537
Codice prodotto
LPP0032475
Cod. produttore
0032475
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
48
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
19 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
285 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
142.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


