pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0032415 RE-2Y(ST)YV 10X2X0,5 BK - 0032415

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0032415 RE-2Y(ST)YV 10X2X0,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 20

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773049633

Codice prodotto

LPP0032415

Cod. produttore

0032415

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

20

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Strati

Schermatura su ritorcitura:

Film

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

14.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

217.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

108.75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo di segnalazione con guaina esterna rinforzata RE-2Y(ST)Yv: cavi per dati computer PVC, conduttore Cu a 7 fili, a bassa capacità, coppie intrecciate, schermati/lamina statica, rivestimento PVC, nero o blu, ignifughi CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr