LAPP ITALIA SRL - LPP0032401 RE-2Y(ST)YV 2X2X0,5 BU - 0032401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
EAN
4044773049879
Codice prodotto
LPP0032401
Cod. produttore
0032401
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Strati
Schermatura su ritorcitura:
Film
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
9.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
142.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
71.25 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


