LAPP ITALIA SRL - LPP0027962 OLFLEX SERVO FD 796CP 4G6+(2X1,5)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Dimensioni AWG - 10
Sezione nominale del conduttore (AWG) - 10 kcmil
Numero di conduttori - 4
Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)
Confezione
1 M
EAN
4044776105411
Codice prodotto
LPP0027962
Cod. produttore
0027962
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore
6 mm²
Dimensioni AWG
10
Sezione nominale del conduttore (AWG)
10 kcmil
Numero di conduttori
4
Materiale dell'isolamento del conduttore
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore
Altri
Identificazione dei conduttori
Cifre
Con conduttore di terra
sì
Elemento di supporto
Nessuno
Resistente alla torsione
no
Materiale della guaina esterna
PUR (poliuretano)
Specifica del materiale della guaina esterna
Altri
Colore della guaina esterna
Arancione
Geometria del cavo
Tondo
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
sì
Diametro esterno approssimativo
16.8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo
126 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
67.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-50...90 °C
Tensione nominale U0
0.6 kV
Tensione nominale U
1 kV
Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Gamma delle formazioni ampliata