pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027600 OLFLEX SF 2X1 - 0027600

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773013917

Codice prodotto

LPP0027600

Cod. produttore

0027600

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

6.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

27.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...60 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di alimentazione H05VV-F extra flessibile ÖLFLEX® SFPreviousNext ÖLFLEX® SF - cavo di alimentazione PVC armonizzato H05VV-F, super flessibile e con codice colore per diverse applicazioni, particolarmente per apparecchiature portatili, U0/U: 300/500V Il cavo extra flessibile per gli utensili elettrici Resistente all'ozono secondo EN 50396