LAPP ITALIA SRL - LPP00257151 SERVO LK SMS 6FX5-1BA11 LC/4G1,5+(2X1,5)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 6
Schermatura sulla twistatura - Treccia
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
4044774812458
Codice prodotto
LPP00257151
Cod. produttore
00257151
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
6
Schermatura sulla twistatura
Treccia
Twistatura
A coppie
Schermatura globale
Treccia
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore
PP (Polipropilene)
Identificazione dei conduttori
Cifre
Con conduttore di terra
sì
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna
Arancione
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
sì
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506
no
Diametro esterno approssimativo
10.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
0...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-20...80 °C
Tensione nominale U
1000 V
Cavo per servomotori per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE