pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC04M/SI/BC FARETTO LED 1W 350MA METAL SILVER 3000K - TC04M/SI/BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341515952

Codice prodotto

LMOTC04M/SI/BC

Cod. produttore

TC04M/SI/BC

Produttore

LMO

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

16 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

32 mm

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

TC04M - Mini faretto LED da incasso 60° 1W - 350mA. Materiale: Lega alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. IP20. Classe III. LED 1W 100lm 3000K CRI >80 - 60°. Colore: Argento.