LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSYDNEY10WMC FARO INCASSO LED 10W 230V TRICOLOR DIMM.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Con rilevatore di movimento - no
Con sensore di luminosità - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641011
Codice prodotto
LMOSYDNEY10WMC
Cod. produttore
SYDNEY10WMC
Produttore
LMO
Adatto per montaggio incassato
sì
Regolabile
Non regolabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Bianco
Tensione nominale
230...230 V
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK02
Adatto per lampade di potenza
10...10 W
Indice di resa cromatica
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
900 lm
Altezza / Profondità
59 mm
Diametro esterno
113 mm
Faretto ad incasso in alluminio rivestito in termoplatico, con switch integrato che permette di commutare il colore del LED SMD