LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPT5LED9WMC PLAFONIERA LED CM53.6 9W 230V TRICOLOR - PT5LED9WMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8056093646542
Codice prodotto
LMOPT5LED9WMC
Cod. produttore
PT5LED9WMC
Produttore
LMO
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con interruttore:
sì
Potenza totale:
9 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...6000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
35.7 mm
Altezza/profondità:
22.8 mm
Lunghezza:
538 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


