LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPT5LED13WMC PLAFONIERA LED CM83.6 13W 230V TRICOLOR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8056093646559
Codice prodotto
LMOPT5LED13WMC
Cod. produttore
PT5LED13WMC
Produttore
LMO
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Non richiesto
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Con l'interruttore
sì
Con rilevatore di movimento
no
Max prestazioni del sistema
13 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
1300 lm
Temperatura di colore
3000...6000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Larghezza
35.7 mm
Altezza / Profondità
22.8 mm
Lunghezza
838 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto
sì
PT5 LED TRICOLOR - Reglette LED sistema tricolor. Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. In materiale termoplastico. Inculsi: cavo spina 180cm, prolunga 15cm, clips piane a 90°, connettore di giunzione di continuo. Collegabili in continuo max 12 pezzi