pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED1W/BL FARETTO LED 60 1W 350MA IP64 LUCE BLU - FLOORLED1W/BL

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341516225

Codice prodotto

LMOFLOORLED1W/BL

Cod. produttore

FLOORLED1W/BL

Produttore

LMO

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Argento

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP64

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

80...0 lm

Colore luce:

Blu

Diametro esterno:

33 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

30 mm

Calpestabile da veicoli:

no

FLOOR LED 1W - Mini faretto LED da incasso calpestabile 1W - 350mA - IP64. Materiale: alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. Classe III. LED Blu 1W 80lm - 60°. Colore: Argento.