LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLEDV5W230VBN LED LAMP 230V 5W IN VETRO 4000K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Indice di resa cromatica - 80-89
Forma della lampada - Riflettore
Confezione
10 PZ
EAN
8058341513651
Codice prodotto
LMODIKLEDV5W230VBN
Cod. produttore
DIKLEDV5W230VBN
Produttore
LMO
Tensione nominale
230...230 V
Potenza della lampada
5...5 W
Flusso luminoso
400...400 lm
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Riflettore
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Base
GU10
Colore
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Diametro
50 mm
Lunghezza
55 mm
Durata media nominale
30000 h
Con telecomando / controllo remoto
no
DIKLED - Lampadina dicroica in vetro dal design classico con tecnologia LED 5W - 230V. Corpo interamente in vetro e dissipatore in ceramica. LED 5W GU10 400lm 4000K CRI >80 - 45°.