LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED8W230VMC LAMPADA LED 8W 230V GU10 TRICOLOR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Potenza della lampada - 8...8 W
Tipo di tensione - AC
Flusso luminoso - 600...600 lm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
10 PZ
EAN
8056093646238
Codice prodotto
LMODIKLED8W230VMC
Cod. produttore
DIKLED8W230VMC
Produttore
LMO
Tensione nominale
220...240 V
Potenza della lampada
8...8 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
600...600 lm
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Riflettore
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco freddo > 5300 K
Base
GU10
Colore
Bianco
Temperatura di colore
6000...6000 K
Colore del corpo
Bianco
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
50 mm
Lunghezza
55.5 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
8 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Lampadina LED 8W TRICOLOR Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. 8W 600 lm 120°