L&L LUCE E LIGHT - L&LPM111009AF PASITO MINI1.1 6W 230VAC 40K 150X90°G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Lamelle
Confezione
1 PZ
EAN
7449078055551
Codice prodotto
L&LPM111009AF
Cod. produttore
PM111009AF
Produttore
L&L
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Grigio
Tipo di copertura
Lamelle
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Adatto per montaggio a parete
sì
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Non dimmerabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP65
Adatto per lampade di potenza
6...6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
383 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Larghezza
99 mm
Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 6W. 383 lm. 4000K. 150°x90°. grigio