L&L LUCE E LIGHT - L&LA310500IP67 ALIM 5-10 LED 500MA VIN240AC 45X118MM - A310500IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - sì
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Tensione d'uscita - 45...45 V
Corrente d'uscita - 500...500 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449070027808
Codice prodotto
L&LA310500IP67
Cod. produttore
A310500IP67
Produttore
L&L
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
45...45 V
Corrente d'uscita:
500...500 mA
Potenza d'uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza:
120 mm
Diametro:
45 mm