KU DISTRIBUTION SRL - KUDN203DB SH-PC-U 3X10 NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Identificazione dei conduttori - Colore
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 M
EAN
7449077344410
Codice prodotto
KUDN203DB
Cod. produttore
N203DB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore
10 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
3
Identificazione dei conduttori
Colore
Con conduttore di terra
no
Schermato
no
Colore della guaina esterna
Nero
Diametro esterno approssimativo
14.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-40...90 °C
Tensione nominale U0
0.6 V
Tensione nominale U
1 V
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN203DB - SH-PC-U 3X10 NERO