KRONECKER DELTA SRL - KRCPTH19P24UTP6 PATCH PANEL 19 1U 24 PORTE CAT.6 UTP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Tipo di connettore - RJ45 8 (4)
Schermato - no
Categoria - 6
Confezione
1 PZ
EAN
7449070590852
Codice prodotto
KRCPTH19P24UTP6
Cod. produttore
PTH19P24UTP6
Produttore
KRC
Numero di connettori / giunti
24
Adatto per numero di connettori / giunti
24
Tipo di connettore
RJ45 8 (4)
Schermato
no
Categoria
6
Numero di unità rack
1
Colore
Nero
Metodo di montaggio
Montaggio 19"
Patch Panel 19'' dati. Realizzato in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm. Verniciatura RAL nero. Porte numerate. Sistema di connessione compatibile con 110 e LSA. Cablaggio T568A & T568B