KRONECKER DELTA SRL - KRCPTH191P24FTP PATCH PANEL 19 1U FTP 24 PORTE VUOTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - RJ
Numero di unità rack - 1
Numero di posti vuoti per connettori - 24
Con prese / attacchi - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079287579
Codice prodotto
KRCPTH191P24FTP
Cod. produttore
PTH191P24FTP
Produttore
KRC
Tipo di connessione
RJ
Numero di unità rack
1
Numero di posti vuoti per connettori
24
Con prese / attacchi
no
Patch Panel 19'' senza frutti. Questa linea di prodotti priva di connettori e non schermata è disponibile nelle versioni UTP ed FTP a 24 porte. Si presta ad essere personalizzata con connettori tipo Keystone di categorie e colori differenti, destinati sia a cablaggi dati che telefonici. Materiale: acciaio sp. 1,5 mm. Verniciatura: nero RAL 9005 liscio.