Kenwood - KENAWAT850B01 KA1/4chenwaage b.8kg,2gTeil.,LCD,Glas,Gu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione - Digitale
Carico max. - 8000 g
Suddivisione - 2 g
Funzione di pesatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5011423145631
Codice prodotto
KENAWAT850B01
Cod. produttore
AWAT850B01
Produttore
KEN
Modello
Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione
Digitale
Carico max.
8000 g
Suddivisione
2 g
Funzione di pesatura
sì
Colore base
Grigio
Larghezza
170 mm
Altezza
18 mm
Profondità
220 mm