Kenwood - KEN0W22310085 Standmixer 350W 1.6L Kunststoffbeh. 3St.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Frullatore verticale
Potenza - 350 W
Regolazione della velocità graduale - no
Contenitore - Plastica
Capacità - 1.6 l
Confezione
1 PZ
EAN
5011423205212
Codice prodotto
KEN0W22310085
Cod. produttore
0W22310085
Produttore
KEN
Modello
Frullatore verticale
Potenza
350 W
Regolazione della velocità graduale
no
Contenitore
Plastica
Capacità
1.6 l
Colore base
Bianco
Versione del set
sì
Espandibile
no
Larghezza
190 mm
Altezza
340 mm
Profondità
160 mm