KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.829 KEBA P30-X 22kW Cable 6m-RFID-MID-15118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza allacciata nominale - 22 kW
Numero dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di carica - 22 kW
Larghezza - 240 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9120050716377
Codice prodotto
KEA128.829
Cod. produttore
128.829
Produttore
KEA
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza allacciata nominale:
22 kW
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Larghezza:
240 mm
Altezza:
643 mm
Profondità:
142 mm
Numero di connettori di carica tipo 2:
1
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
6 m
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Con disgiuntore:
no
Con contatore d'energia:
sì
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10