pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.814 P30 PV SET ADVANCED - SOCKET

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.814 P30 PV SET ADVANCED - SOCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050716032

Codice prodotto

KEA127.814

Cod. produttore

127.814

Produttore

KEA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

240 mm

Altezza:

643 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

1

Profondità:

142 mm

Potenza nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Con display:

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Pacchetto / Bundel set che comprende una stazione di ricarica P30 KeConnect PV Edition, 1 contatore di energia intelligente E10 per la ricarica ottimizzata e 1 commutatore di fase S10