pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA126.804 Smart Energy Meter Basic (3 phase) - 126.804

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA126.804 Smart Energy Meter Basic (3 phase)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050715929

Codice prodotto

KEA126.804

Cod. produttore

126.804

Produttore

KEA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Contatore di energia intelligente per la ricarica ottimizzata con l?energia fotovoltaica in esubero. Il contatore di energia KeContact 10 Smart Energy Meter misura in modo bidirezionale il flusso totale di energia dell?abitazione e, se possibile, prima di immettere in rete l?eventuale energia solare in esubero prodotta dall?impianto fotovoltaico domestico, la mette a disposizione del veicolo elettrico. Funziona perfettamente in combinazione con le wallbox Keba KeContact X-Series e KeContact PV Edition. Versione 3Ph Trifase.