KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941.35 PREFIXR 2.0 SCATOLA D INC. N.BET. 3X1NUP - 9941.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo
Forma - Rettangolare
Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti
Tipologia - Triplo
Accoppiabile - no
Confezione
5 PZ
EAN
7611614334608
Codice prodotto
KAI9941.35
Cod. produttore
9941.35
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Costruzione in calcestruzzo
Forma:
Rettangolare
Tipologia costruttiva:
Cassetta portafrutti
Tipologia:
Triplo
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Lunghezza:
277 mm
Larghezza:
77 mm
Profondità:
92...92 mm
Profondità interna:
90 mm
Per numero di inserti apparecchi:
3
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
32 mm
Bloccaggio del tubo:
sì
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
no
Numero di ingressi:
28
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Esecuzione coperchio:
Coperchio protettivo per costruzione
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Raccordo:
Senza


