KAISER GMBH & CO. KG - KAI9908.01 SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO - 9908.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo
Forma - Tondo
Tipologia - Singolo
Equipaggiato di anello girevole - no
Accoppiabile - no
Confezione
30 PZ
EAN
7611614037493
Codice prodotto
KAI9908.01
Cod. produttore
9908.01
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Costruzione in calcestruzzo
Forma:
Tondo
Tipologia:
Singolo
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
115 mm
Profondità:
101...101 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20/25 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP3X
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Senza


