pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.29 SCATOLA DA INCASSO AGRO 3X3 - 9902.29

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.29 SCATOLA DA INCASSO AGRO 3X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

  • Tipologia - Altro

  • Accoppiabile - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

7611614329918

Codice prodotto

KAI9902.29

Cod. produttore

9902.29

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Tipologia:

Altro

Accoppiabile:

no

Attrezzatura:

Senza

Lunghezza:

197 mm

Larghezza:

197 mm

Profondità:

70...70 mm

Profondità interna:

60 mm

Per numero di inserti apparecchi:

9

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

no

Numero di ingressi:

20

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Esecuzione coperchio:

Coperchio protettivo per costruzione

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Raccordo:

Senza