pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.22 SCATOLA DA INCASSO AGRO 2X1

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.22 SCATOLA DA INCASSO AGRO 2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Grigio

  • Modello - Doppio

  • Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7611614329826

Codice prodotto

KAI9902.22

Cod. produttore

9902.22

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Grigio

Modello:

Doppio

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

70...70 mm

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

137 mm

Larghezza:

77 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

60 mm

Numero di dispositivi installabili:

2

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

no

Numero di ingressi:

14

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio protettivo / paramalta

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Imbocco:

Nessuno