KAISER GMBH & CO. KG - KAI9799-77 QUICKBOX MAXI ISOLAMENTO ACUSTICO1X1 - 9799-77

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Tondo
Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti
Tipologia - Singolo
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
100 PZ
EAN
7611614276861
Codice prodotto
KAI9799-77
Cod. produttore
9799-77
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Cassetta portafrutti
Tipologia:
Singolo
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
83 mm
Lunghezza:
83 mm
Larghezza:
83 mm
Profondità:
73.5...73.5 mm
Per numero di inserti apparecchi:
1
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
25 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
2
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
Altro
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
E 90
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Isolamento acustico


