KAISER GMBH & CO. KG - KAI975 INSTALLAZIONE, Q-SIGNALR - 975

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per lunghezza scatola/cassetta - 60 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 60 mm
Forma - Quadrato
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia - Coperchio segnalatore
Confezione
100 PZ
EAN
5415160002347
Codice prodotto
KAI975
Cod. produttore
975
Produttore
KAI
Per lunghezza scatola/cassetta:
60 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
60 mm
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia:
Coperchio segnalatore
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Rosso
Con viti:
no
Piombabile:
no


