KAISER GMBH & CO. KG - KAI9298-21 QUICKBOX ECONR 1X1, IMPERMEABILE - 9298-21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Tondo
Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti
Tipologia - Singolo
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
4013456536418
Codice prodotto
KAI9298-21
Cod. produttore
9298-21
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Cassetta portafrutti
Tipologia:
Singolo
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
83 mm
Lunghezza:
83 mm
Larghezza:
83 mm
Profondità:
65...65 mm
Per numero di inserti apparecchi:
1
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
no
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
sì
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20 mm
Per diametro cavo:
0...0 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
4
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Bianco
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
sì
Sezione max. del conduttore:
0 mm²
Numero di poli del morsetto:
0
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro