pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9253-78 SCATOLA DA INCASSO / DISTRIBUZIONE - 9253-78

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9253-78 SCATOLA DA INCASSO / DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Ovale

  • Tipologia costruttiva - Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

  • Tipologia - Triplo

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4013456550933

Codice prodotto

KAI9253-78

Cod. produttore

9253-78

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Ovale

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Tipologia:

Triplo

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Attrezzatura:

Senza

Lunghezza:

204 mm

Larghezza:

68 mm

Per numero di inserti apparecchi:

3

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

6

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Arancione

Esecuzione coperchio:

Senza

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro