KAISER GMBH & CO. KG - KAI9248-01 SCATOLA PER LAMPADA A MURO D 35X45 MM - 9248-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Tondo
Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia - Singolo
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
100 PZ
EAN
4013456242401
Codice prodotto
KAI9248-01
Cod. produttore
9248-01
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia:
Singolo
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
35 mm
Profondità:
45...45 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
no
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP3X
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
sì
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro


