KAISER GMBH & CO. KG - KAI9197-91 SCATOLA DI COLLEGAMENTO, PARETI LEGGERE - 9197-91

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Rettangolare
Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia - Singolo
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013456231702
Codice prodotto
KAI9197-91
Cod. produttore
9197-91
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Rettangolare
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia:
Singolo
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
68 mm
Lunghezza:
235 mm
Larghezza:
205 mm
Profondità:
72...72 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP3X
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro


