pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9075-01 SCATOLA PER APPARECCHI CEE 16 A - 9075-01

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9075-01 SCATOLA PER APPARECCHI CEE 16 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

  • Tipologia - CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456213104

Codice prodotto

KAI9075-01

Cod. produttore

9075-01

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Tipologia:

CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Attrezzatura:

Senza

Diametro:

74 mm

Lunghezza:

20 mm

Profondità:

50...50 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP3X

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Raccordo tunnel

Applicazione speciale:

Altro