KAISER GMBH & CO. KG - KAI9064-32 SCATOLA DA DISTRIBUZIONE PER CARTONGESSO - 9064-32
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Tondo
Tipologia costruttiva - Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
Tipologia - Singolo
Accoppiabile - sì
Confezione
250 PZ
EAN
4013456549333
Codice prodotto
KAI9064-32
Cod. produttore
9064-32
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
Tipologia:
Singolo
Accoppiabile:
sì
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
68 mm
Profondità:
62...62 mm
Profondità interna:
62 mm
Per numero di inserti apparecchi:
1
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Bloccaggio del tubo:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
12
Numero di manicotti in dotazione:
7
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Arancione
Grado di protezione (IP):
IP3X
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Raccordo tunnel
Applicazione speciale:
Senza