pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-15 SCATOLA DA INCASSO HALOXR 100 CON - 1281-15

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-15 SCATOLA DA INCASSO HALOXR 100 CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led -

  • Adatto per potenza lampada - 50...50 W

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456549845

Codice prodotto

KAI1281-15

Cod. produttore

1281-15

Produttore

KAI

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Con vano per apparecchi di servizio:

Altezza/Profondità di inserimento:

105 mm

Diametro massimo dell'apparecchio:

130 mm

Spessore min. del soffitto:

160 mm

Materiale:

Plastica