pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-73 MESSAATERRAEQUIPOTEZIALE10*2 - 1095-73

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-73 MESSAATERRAEQUIPOTEZIALE10*2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Singolo

  • Equipaggiato di anello girevole - no

  • Accoppiabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4013456151208

Codice prodotto

KAI1095-73

Cod. produttore

1095-73

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Singolo

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Attrezzatura:

Compensazione di potenziale

Lunghezza:

107 mm

Larghezza:

107 mm

Profondità:

57...57 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP2X

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro