KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-01 SOTTO INTONACO SCATOLA DI DERIVAZIONE - 1094-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Quadrato
Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia - Singolo
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
4013456150508
Codice prodotto
KAI1094-01
Cod. produttore
1094-01
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Quadrato
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia:
Singolo
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Lunghezza:
87 mm
Larghezza:
87 mm
Profondità:
60...60 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP2X
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro


