pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1048-00 TASSELLI DA LAMPADA PER MONTAGGIO MURALE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1048-00 TASSELLI DA LAMPADA PER MONTAGGIO MURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4013456130005

Codice prodotto

KAI1048-00

Cod. produttore

1048-00

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP2X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

30...30 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

32 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri