pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004257 S SingleRail36,2.50m - 2004257

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004257 S SingleRail36,2.50m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Con canale per cavi - no

  • Canalina cavo opzionale - no

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Larghezza - 39.4 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786213122

Codice prodotto

K2S2004257

Cod. produttore

2004257

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Lunghezza:

2.5 m

Larghezza:

39.4 mm

Altezza:

36 mm

Momento di resistenza Wx:

2140 mm³

Momento di resistenza Wy:

3090 mm³

Peso:

0.7692 kg/m

Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Può essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 2,50 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66