pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003611 P WallbracketMFT-FOXVI80M6.5/11 - 2003611

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003611 P WallbracketMFT-FOXVI80M6.5/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per fissaggio facciate -

  • Con materiale di fissaggio - no

  • Larghezza piastra di fissaggio - 53 mm

  • Lunghezza piastra di fissaggio - 80 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786216079

Codice prodotto

K2S2003611

Cod. produttore

2003611

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Adatto per fissaggio facciate:

Con materiale di fissaggio:

no

Larghezza piastra di fissaggio:

53 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

80 mm

Altezza piastra di montaggio:

80 mm

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Verticale

Ancoraggio:

A vite

The Facade bracket is a versatile wall bracket which, in combination with the K2 FacadeRail, provides a secure substructure for the PV system on the building facade. The bracket is suitable for both insulated and non-insulated facades with a concrete or masonry anchoring base. Product dimensions (lxwxh): 80x53x80 mm. Material: Aluminium EN AW 6063 T66 and polypropylene. Manufacturer: Hilti