pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001953 S SolidRailUltraLight,2.10m - 2001953

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001953 S SolidRailUltraLight,2.10m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Con canale per cavi - no

  • Canalina cavo opzionale - no

  • Lunghezza - 2.1 m

  • Larghezza - 39 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786207022

Codice prodotto

K2S2001953

Cod. produttore

2001953

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Lunghezza:

2.1 m

Larghezza:

39 mm

Altezza:

32 mm

Momento di resistenza Wx:

1570 mm³

Momento di resistenza Wy:

2840 mm³

Peso:

0.7 kg/m

Profilo di montaggio con verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Lunghezza: 2,10 m Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66