K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001695 S DomeBSP-MatAlu470x180x18 - 2001695

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastrella
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 470 mm
Altezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786206537
Codice prodotto
K2S2001695
Cod. produttore
2001695
Produttore
K2S
Tipologia:
Piastrella
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
470 mm
Altezza:
18 mm
Profondità:
180 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Stuoia protettiva Dome con rivestimento in alluminio e chiusura a fermata. Viene fissato sotto il K2 BasicRail al livello del K2 Dome 1000 per proteggere la pellicola del tetto. Misure: 470x180x18 mm, Materiale: granulato di gomma legato in poliuretano (ricoperto da pellicola Triplex in alluminio)


