pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005346 S EndClampBlackSet32-33 - 1005346

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005346 S EndClampBlackSet32-33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 55 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786203086

Codice prodotto

K2S1005346

Cod. produttore

1005346

Produttore

K2S

Tipologia:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Anodizzato

Larghezza:

65 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

33.8 mm

Per altezza del telaio:

32...33 mm

Con materiale di fissaggio:

Nero anodizzato K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 32-33 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.