K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005293 S EndClampBlackSet37-38 - 1005293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005531798
Codice prodotto
K2S1005293
Cod. produttore
1005293
Produttore
K2S
Tipologia:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
65 mm
Profondità:
33.8 mm
Per altezza del telaio:
37...38 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Nero anodizzato K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 37-38 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.


